Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindemuffe Metall lack hfr sw Ø43,5mm SVM40WSW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-C499E49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046526
EAN/GTIN:
     4012195781363
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Stahl-Gewindemuffe Metall lack hfr sw Ø43,5mm SVM40WSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
43.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,98*
€ 125,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,00*
€ 132,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,435*
€ 136,695*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,455*
€ 138,155*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,2145*
€ 157,8945*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,8945*
€ 187,89446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,6945*
€ 185,27646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,7545*
€ 179,39786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,1345*
€ 175,09006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,2145*
€ 156,14526
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,24858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.