Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 11W E27 anth Alu IP44 HV Kunststoff E27 Fassung GRAFIT60POLEE27FLANTHRAZITIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27 11 W
Artikel-Nr.:
     262-C481H62
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231225
EAN/GTIN:
     4024163096522
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Pollerleuchte 11W E27 anth Alu IP44 HV Kunststoff E27 Fassung GRAFIT60POLEE27FLANTHRAZITIP4
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
120 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
600 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
85 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Grundplatte:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, fassung kunststoff, fassung, halogenfassung slv, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,31*
€ 54,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,91*
€ 57,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 58,23*
€ 5,46*
ab € 45,89*
€ 59,55*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,60*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,90*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.