Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe G53 12W 4000K 840lm G 20° AC ws Ø111x69mm 12V 32656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe G53 12W 4000K 840lm G 20° AC ws Ø111x69mm 12V 32656
Artikel-Nr.:
     262-C479J21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32656
EAN/GTIN:
     4034451326569
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe G53 12W 4000K 840lm G 20° AC ws Ø111x69mm 12V 32656
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
20 - 20 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
840 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
AR111
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
12 - 12 W
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
840 - 840 lm
Lichtstärke:
2800 cd
Länge:
69 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
1200 - 1200 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G53
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 21,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 23,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.