Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-180° ws mt IP54 1000W IS2180-2WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     262-C478E05
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     603816
EAN/GTIN:
     4007841603816
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Näherungsschalter kapazitiv
Bewegungsmelder AP 0-180° ws mt IP54 1000W IS2180-2WEIß
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
504
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 180 °
Farbe:
weiß
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
120 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
110 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-20 - 50 °C
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsschalter steinel, näherungsschalter kapazitiv, bewegungsschalter ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 43,02*
€ 60,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,46*
€ 62,05*
1 Tag
31
€ 6,40*
ab € 50,97*
€ 65,10*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 65,37*
€ 5,46*
ab € 51,96*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.