Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180-36 STANDARD 230V rws IP20 Fernbedienbar 2300W MD360I/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder UP 180-36 STANDARD 230V rws IP20 Fernbedienbar 2300W
Bewegungsmelder UP 180-36 STANDARD 230V rws IP20 Fernbedienbar 2300W
Artikel-Nr.:
     262-C473J38
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder UP 180-36 STANDARD 230V rws IP20 Fernbedienbar 2300W MD360I/24
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausschaltverzögerung:
0 s
Durchmesser:
140 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
15 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
15 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,41*
€ 114,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,43*
€ 114,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,32*
€ 115,32*
€ 5,46*
ab € 95,08*
€ 118,66*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 98,77*
€ 122,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.