Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C473J37 Herst.-Nr.: EM10055324 EAN/GTIN: 4015120055324 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder UP 180-36 STANDARD 230V rws IP20 1000W MD360/8 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit: | 5 - 2000 lx lx | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Schaltzonen: | 1 | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ausschaltverzögerung: | 0 s | Durchmesser: | 140 mm | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | 8 m | Einbaudurchmesser: | 60 mm | Einbautiefe: | 15 mm | Einschaltverzögerung: | 0 s | Erfassungswinkel horizontal: | 180 - 360 ° | Farbe: | reinweiß | weiß | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 63 mm | Max. Einschaltdauer: | 30 min min | Max. Einschaltstrom: | 5 A A | Max. Reichweite frontal: | 4 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 4 m m | Max. Schaltleistung: | 1000 W W | Max. Schaltleistung LED: | 250 W | Min. Einschaltdauer: | 15 s s | Min. Tiefe der Gerätedose: | 15 mm | Mit Signaleinheit: | ja | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Optimale Montagehöhe: | 3 m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Scanwinkel: | 360 ° | Schutzart (IP): | IP20 | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | 0 - 0 ° | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | 0 - 0 ° | Sensortyp: | passiv Infrarot | Spannungsart: | AC | Steuerstrom: | 0 mA mA | Temperatur: | 0 - 50 °C | Transparent: | ja | Treppenlichtautomatik: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Zwangsabschaltung: | ja | Zwangseinschaltung: | ja | Überbrückungsschalter: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 69,03* | € 86,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,96* | € 87,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,35* | € 89,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,71* | € 89,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,06* | € 91,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|