Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-200° MD 230V br mt IP44 1000W MD200BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aussenbewegungsmelder MD 200 braun
Aussenbewegungsmelder MD 200 braun
Aussenbewegungsmelder MD 200 braun
Artikel-Nr.:
     262-C473J29
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025327
EAN/GTIN:
     4015120025327
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
ets esylux bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-200° MD 230V br mt IP44 1000W MD200BRAUN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
2 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
74 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 200 °
Farbe:
braun
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
81 mm
Max. Einschaltdauer:
5 min min
Max. Einschaltstrom:
4.5 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Scanwinkel:
200 °
Schutzart (IP):
IP44
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-25 - 55 °C
Tiefe:
102 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,33*
€ 42,97*
€ 5,46*
ab € 32,72*
€ 43,27*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 33,17*
€ 44,09*
€ 3,90*
ab € 33,35*
€ 44,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,75*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025525
ab € 5,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.