Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-280° RC 230V rws mt IP54 Fernbedienbar 2300W RC280IWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder AP 0-280° RC 230V rws mt IP54 Fernbedienbar 2300W
Bewegungsmelder AP 0-280° RC 230V rws mt IP54 Fernbedienbar 2300W
Artikel-Nr.:
     262-C473J15
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015717
EAN/GTIN:
     4015120015717
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder AP 0-280° RC 230V rws mt IP54 Fernbedienbar 2300W RC280IWEISS
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 2500 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
5 s
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 280 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
105 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
16 A A
Max. Reichweite frontal:
20 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
280 °
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Tiefe:
135 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,02*
€ 120,68*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 100,24*
€ 121,86*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,65*
€ 125,53*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 103,05*
€ 125,55*
€ 5,46*
ab € 109,22*
€ 133,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016134
ab € 13,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016110
ab € 10,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.