Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C473J12 Herst.-Nr.: EM10015519 EAN/GTIN: 4015120015519 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder AP 0-230° RC 230V sw mt IP54 fernb 2300W RC230ISCHWARZ Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit: | 2 - 2500 lx lx | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Schaltzonen: | 1 | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ausführung der Oberfläche: | matt | Ausschaltverzögerung: | 5 s | Breite: | 78 mm | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | 20 m | Einschaltverzögerung: | 0 s | Erfassungswinkel horizontal: | 0 - 230 ° | Farbe: | schwarz | Fernbedienbar: | ja | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 105 mm | Max. Einschaltdauer: | 30 min min | Max. Einschaltstrom: | 16 A A | Max. Reichweite frontal: | 20 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 20 m m | Max. Schaltleistung: | 2300 W W | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Min. Einschaltdauer: | 15 s s | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Optimale Montagehöhe: | 2.5 m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Scanwinkel: | 230 ° | Schutzart (IP): | IP54 | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | 0 - 0 ° | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | 0 - 0 ° | Sensortyp: | passiv Infrarot | Spannungsart: | AC | Steuerstrom: | 0 mA mA | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | ja | Temperatur: | -25 - 55 °C | Tiefe: | 135 mm | Treppenlichtautomatik: | ja | Unterkriechschutz: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,27* | € 97,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 78,05* | € 97,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,18* | € 100,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,85* | € 101,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,59* | € 103,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|