Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 360° 110-240V rws glz IP20 PD2-S-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder AP 360° 110-240V rws glz IP20
Präsenzmelder AP 360° 110-240V rws glz IP20
Artikel-Nr.:
     262-C473I51
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     92152
EAN/GTIN:
     4007529921522
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
präsenzmelder
präsenzmelder ip20
Präsenzmelder AP 360° 110-240V rws glz IP20 PD2-S-AP
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
0 - 0 lx lx
Anzahl der Schaltzonen:
78
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
0 s
Durchmesser:
98 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Präsenzbereich:
12 m²
Max. Reichweite frontal:
3 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
110 - 240 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC/DC
Steuerstrom:
2 mA mA
Temperatur:
-25 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 6,40*
ab € 57,19*
€ 72,48*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 61,96*
€ 77,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,73*
€ 78,92*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 62,74*
€ 78,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,87*
€ 80,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,77*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.