Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorleuchte AL 77W HV sw IP44 E27 BWM Ø185x275mm ALMONZAWLTRMDBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensorleuchte AL 77W HV sw IP44 E27 BWM Ø185x275mm
Sensorleuchte AL 77W HV sw IP44 E27 BWM Ø185x275mm
Artikel-Nr.:
     262-C473H34
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10026119
EAN/GTIN:
     4015120026119
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Sensorleuchte AL 77W HV sw IP44 E27 BWM Ø185x275mm ALMONZAWLTRMDBK
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Sensorleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
185 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 55 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
250 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
77 - 77 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
275 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
77 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
4
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 49,06*
€ 60,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 47,64*
€ 60,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 48,04*
€ 60,81*
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 49,14*
€ 62,11*
1
€ 5,46*
ab € 50,34*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026126
ab € 47,20*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026133
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.