Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch 77W HV Tolomeo E27 alu m.Schalt 220-240V A001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C466I96
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Schreibtisch 77W HV Tolomeo E27 alu m.Schalt 220-240V A001000
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
77 - 77 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1310 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, artemide tischleuchte e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Wandarm, Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Außenleuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Eckleuchte, Einbauleuchte, Einzelleuchte, Farbveränderliche LED-Leuchte, Farbveränderliche Wandanbau-LED-Leuchte (analog), Feuchtraumleuchte, Hausnummernleuchte, Horizontale Wandleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Iso-Ovalleuchte, Kardanische Leuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, LED-Einbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Multicolorleuchte, LED-Strahler, LED-Wandeinbauleuchte, Leuchtdioden-Leuchte, Lichtkachel, Lichtlinie, Metall-Leuchte, Mildes Licht, Multicolorleuchte, Nurglasleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schraubglasarmatur, Schraubglasleuchte, Spiegelleuchte, Stableuchte, Tafelleuchte, Up-/Downlight, Uplight, Vertikale Wandleuchte, Wallwasher, Wandanbauleuchte, Wandarm, Wandaufbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Wand-Einbauleuchte, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandfluter-Lichteinsatz, Wandleuchte, Wandstrahler, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,30*
€ 152,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 135,47*
€ 169,32*
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 169,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,17*
€ 178,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.