Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rnd Ø60mm Bez.Schild ZB2BY9101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, Ø 22, Ø 60mm, neutral
Bezeichnungsschild, Ø 22, Ø 60mm, neutral
Bezeichnungsschild, Ø 22, Ø 60mm, neutral
Artikel-Nr.:
     262-C451E90
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB2BY9101
EAN/GTIN:
     3389110615265
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsschild schneider
Bezeichnungsschild ge rnd Ø60mm Bez.Schild ZB2BY9101
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Breite:
0 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Höhe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 5,64*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,28*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,95*
€ 6,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.