Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ws rechteck englisch Bez.Schild Symbol Pfeil 40x30mm ZB2BY4919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Drehwerk rechts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Drehwerk rechts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Drehwerk rechts, langsam
Artikel-Nr.:
     262-C451E83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Bezeichnungsschild ws rechteck englisch Bez.Schild Symbol Pfeil 40x30mm ZB2BY4919
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol Pfeil
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
40 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
30 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,62*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,72*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,82*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,34*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.