Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ws rechteck 30x40mm Bez.Schild ZB2BY4101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite, neutral
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite, neutral
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite, neutral
Artikel-Nr.:
     262-C451E74
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4101
EAN/GTIN:
     3389110614855
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schildträger schneider
Bezeichnungsschild ws rechteck 30x40mm Bez.Schild ZB2BY4101
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, schildträger 30 x11 cm, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,44*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,51*
8 Tage
28
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,52*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,60*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.