Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C451C73 Herst.-Nr.: ZB5SZ3 EAN/GTIN: 3389110099522 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen rnd Kst Ø22,5mm sw ZB5SZ3 Weitere Informationen: | | Bauform der Linse: | rund | Breite der Öffnung: | 0 mm | Farbe: | schwarz | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Lochdurchmesser: | 22.5 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,65* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,66* | € 2,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,66* | € 2,43* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,96* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|