Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø90mm deutsch Bez.Schild M22-XAK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C444B13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216467
EAN/GTIN:
     4015082164676
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton-Schalterlabel
Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø90mm deutsch Bez.Schild M22-XAK3
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
0 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Höhe:
0 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter ip66, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,94*
€ 5,24*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 6,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,00*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 7,09*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.