Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 4,7W 1800K 360lm kl 360° Filamentlampe ws AC Ø60x105mm 2280012747


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C443J64
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2280012747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 4,7W 1800K 360lm kl 360° Filamentlampe ws AC Ø60x105mm 2280012747
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
100 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
1800 - 1800 K
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
360 - 360 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
105 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.