| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C423J38 Herst.-Nr.: 271521 EAN/GTIN: 4015082715212 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 200x280x160mm Mit transparentem Deckel NZM1-XCIK5-TVD Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 200 mm mm | Höhe: | 280 mm mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 160 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,75* | € 140,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,67* | € 143,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 130,23* | € 149,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 134,23* | € 154,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,56* | € 156,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|