Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi 347.171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi
CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi
Artikel-Nr.:
     262-C412C11
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     347.171
EAN/GTIN:
     4016514003365
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi 347.171
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,10*
€ 59,67*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 49,77*
€ 62,98*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 54,44*
€ 68,40*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 58,34*
€ 72,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 92,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.