Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x1,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi 344.174


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 344.174 Stromkabel Schwarz, Rot 10 m
Bachmann 344.174 Stromkabel Schwarz, Rot 10 m
Artikel-Nr.:
     262-C412C06
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     344.174
EAN/GTIN:
     4016514003273
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
CEE-Verlängerung 10m 5x1,5qmm 16A sw IP44 0-70°C Gummi 344.174
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Außendurchmesser ca.:
11.5 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Gummiverlängerungskabel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann stromverlängerungskabel, cee verlängerungsleitung, cee-phasenwender 5x16a, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,22*
€ 50,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,21*
€ 51,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,61*
€ 73,19*
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 82,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,97*
€ 103,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.