Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 3W Cocktail 2700K sw 237lm 1LED elektr.Trafo m.Schalter m.LM 10-8327-05-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wohnraumleuchte 3W Cocktail 2700K sw 237lm 1LED elektr.Trafo m.Schalter m.LM 10-8327-05-05
Artikel-Nr.:
     262-C401G08
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     10-8327-05-05
EAN/GTIN:
     8435526808625
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Wohnraumleuchte 3W Cocktail 2700K sw 237lm 1LED elektr.Trafo m.Schalter m.LM 10-8327-05-05
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
237 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
128 mm mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
128 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
215 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
128 mm mm
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
100 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.