Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C381I51 Herst.-Nr.: 305.274 EAN/GTIN: 4016514002375 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 2m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Aderendh 0-70°C 305.274 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 2: | Aderendhülse | Außendurchmesser ca.: | 8 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 2 m m | Mantel-Farbe: | weiß | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 250 V V | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP20 | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, euro anschlussleitung 2 m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,85* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,20* | € 4,61* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,26* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|