Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation Bus AP ws 100x180x50mm Rufunterscheidung ISH3030-0140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C353H20
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ISH3030-0140
EAN/GTIN:
     4035138017343
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Audio-Innenstation Bus AP ws 100x180x50mm Rufunterscheidung ISH3030-0140
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
180 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
591
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 51,33*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 53,15*
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,72*
€ 54,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,95*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.