Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single LNB 2Ausg 40mm lgr KEL300/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single LNB 2Ausg 40mm lgr KEL300/W
Artikel-Nr.:
     262-C348A64
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     201500004
EAN/GTIN:
     4063242003518
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Single LNB 2Ausg 40mm lgr KEL300/W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Single LNB
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,50*
€ 128,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,39*
€ 131,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,44*
€ 134,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.