Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C324I07 Herst.-Nr.: A071BWW EAN/GTIN: 4011377997882 |
| |
|
|  |  |
 | Klinik Abdeckung aws ASA ZP glz Geeignet als Zentralplatte A071BWW Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Abdeckung | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | alpinweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 9,43* | € 12,08* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,16* | € 13,04* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 9,20* | € 13,28* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,71* | € 13,81* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,81* | € 13,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|