Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD189AWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Artikel-Nr.:
     262-C324F61
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD189AWW
EAN/GTIN:
     4011377998476
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD189AWW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 9,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,98*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,07*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.