Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C323A95 Herst.-Nr.: LS642CWW EAN/GTIN: 4011377974609 |
| |
|
| | |
| Klinik Abdeckung aws LS ZP glz Geeignet als Zentralplatte LS642CWW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | alpinweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 12,74* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,48* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 14,05* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,97* | € 14,20* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|