Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C322I50 Herst.-Nr.: 802HW EAN/GTIN: 4011377656604 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Heizungsschalter WG 800 gr glz AP IP44 2p 1f 10AX 802HW Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtung: | ja | Beleuchtungsart: | Glimmlampe | Beleuchtungsfunktion: | beleuchtet wenn eingeschaltet | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 75 mm | Gerätehöhe: | 75 mm | Gerätetiefe: | 58 mm | Halogenfrei: | ja | Heizungsschalter: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Schalter 2-polig | Schlagfestigkeit: | IK00 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollschalter, Wippenschalter, Wippschalter, heizungshauptschalter 2 polig, aufputzschalter, wippschalter 2 polig, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,80* | € 25,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 20,78* | € 28,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,83* | € 29,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,28* | € 30,66* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,67* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|