Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f or glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl CD582WUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD582WUO Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
JUNG CD582WUO Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-C322I26
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582WUO
EAN/GTIN:
     4011377671102
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 2fach orange
Einbaurahmen 2f or glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl CD582WUO
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
orange
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
152 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 11,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,36*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUGN
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581WUO
ab € 6,63*
Ähnlich
Jung
CD582WUGN
ab € 8,28*
Ähnlich
Jung
CD583WUGN
ab € 11,74*
Ähnlich
Jung
CD583WUO
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.