Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Symbole für Wippen
>
Artikel
Schalter-Symbol all neutral rt 33NR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-C322A91
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
33NR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Symbole für Wippen
Schalter-Symbol all neutral rt 33NR
Weitere Informationen:
Aufdruck:
neutral
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Symbole
Farbe:
rot
Transparent:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG:01 Normalmaterial
Weitere Suchbegriffe:
schalterabdeckung
,
Beschriftungsbogen
,
Beschriftungsfeld
,
Beschriftungsfeld-Bogen
,
Beschriftungsschild
,
Beschriftungssoftware
,
Bezeichnungsmaterial für Schalterprogramm
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsschild für Relais
,
Bezeichnungssystem
,
Einklemm-Beschriftungsfeld
,
Einlegeset
,
Einsteckstreifen
,
Einzelkennzeichnungsschild
,
Ersatzsymbol
,
Etikett
,
Kennzeichnungsmaterial
,
Kennzeichnungsschild
,
Kennzeichnungsschildermatte
,
Namensschild
,
Plakette
,
Schaltersymbol
,
Schildträger
,
Schriftfeld
,
Schriftfeldeinlage
,
Schutzstreifen
,
Symbol
,
Symbol-Folie
,
Symbolfolie für Lichtsignal
,
Tastersymbol
,
Türschild
,
Wippensymbol
,
Ziffernschild
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
290
1
€ 6,40*
ab € 0,76514*
€ 1,24514*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,25*
Lager 4981
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,27*
Lager 721
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 33 K WW
Jung
33KWW
€ 1,17*
Ähnlich
JUNG 33 KLAR
Jung
33KLAR
€ 1,15*
Ähnlich
JUNG 33 L
Jung
33L
€ 1,16*
Ähnlich
JUNG 33 L WW
Jung
33LWW
€ 1,30514*
Ähnlich
JUNG 33 T
Jung
33T
€ 1,13147*
Ähnlich
JUNG 33 T WW
Jung
33TWW
€ 1,15*
Ähnlich
Jung 33O Symbol orange f.CD500 WG600 AP600
Albrecht Jung
33O
€ 1,15*
Ähnlich
Schalter-Symbol all Klingel ws Symbol Klingel 33K
Jung
33K
€ 1,16*
Ähnlich
Schalter-Symbol all neutral gn 33GN
Jung
33GN
€ 1,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.