Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seriendimmer System 3000 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 540200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C321J66
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     540200
EAN/GTIN:
     4010337063827
Suchbegriffe:
Aufputzdimmer
Deckeneinbaudimmer
Dimmer
Dimmer Reiheneinbau
Seriendimmer System 3000 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 540200
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung induktive Last:
20 - 210 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 - 50 VA
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 210 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Seriendimmer:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,85*
€ 102,86*
€ 5,46*
ab € 87,24*
€ 104,85*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 88,84*
€ 106,28*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 89,62*
€ 106,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,86*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.