Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung tra L6000mm transp SOLEGRAZSA3075/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Solegra ZS A 3075/6000 7131100 Seilabhängung 7131100
TRILUX Solegra ZS A 3075/6000 7131100 Seilabhängung 7131100
Artikel-Nr.:
     262-C321H43
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7131100
EAN/GTIN:
     4018242412433
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung trilux
seilabhängung
Seilabhängung tra L6000mm transp SOLEGRAZSA3075/6000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos | transparent
Höhe:
0 mm
Länge:
6000 mm
Transparent:
ja
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,10*
€ 110,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,83*
€ 111,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,31*
€ 114,35*
€ 4,98*
ab € 93,07*
€ 117,68*
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 122,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.