Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen lgr LS 55x55mm RAL7035 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS981ZLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS981ZLG Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS981ZLG Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C321G42
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS981ZLG
EAN/GTIN:
     4011377024953
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Zwischenrahmen lgr LS 55x55mm RAL7035 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS981ZLG
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 55mm/quadratisch 55mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981ZWW
ab € 2,34*
Ähnlich
Jung
LS981Z
ab € 1,67*
Ähnlich
Jung
LS981ZSW
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.