Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen rws STANDARD 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm D80.670.02ZV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEHA 00219711 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
PEHA 00219711 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C319E77
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00219711
EAN/GTIN:
     4010105219715
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zwischenrahmen rws STANDARD 50x50mm RAL9010 quad50mmquad50mm D80.670.02ZV
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung, Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,11*
€ 3,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00219411
ab € 1,47*
Ähnlich
PEHA
00316611
ab € 4,94*
Ähnlich
PEHA
00819511
ab € 1,81*
Ähnlich
PEHA
00847311
ab € 4,76*
Ähnlich
PEHA
00828611
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.