| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C317G04 Herst.-Nr.: 00841011 EAN/GTIN: 4010105841015 |
| |
|
| | |
| Gehäuse AP 2f Kst sw DIALOG glz AP-Geh IP20 D95.692.19 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | ja | Mit Kabeleinführung: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse 2 fach schwarz, aufputz gehäuse, aufputz-gehäuse 2-fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen |
| | |
| |