| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C316A52 Herst.-Nr.: 00971893 EAN/GTIN: 4010105971897 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall D636RTRO.A. Weitere Informationen: | | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Bimetall | Differenzwert: | 0.5 - 0.5 K | Kontaktausführung: | Wechsler (NO/NC) | Max. Kontaktbelastung: | 5 A | Max. Spannung der Kontakte: | 250 V | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,07* | € 66,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,57* | € 67,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,37* | € 69,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 71,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,53* | € 89,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|