Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C313A20 Herst.-Nr.: 024603 EAN/GTIN: 4010337246039 |
| |
|
|  |  |
 | Klinik Abdeckung rws System 55 ZP glz Geeignet als Zentralplatte 024603 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Abdeckung | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 8,46* | € 12,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 8,92* | € 12,76* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,94* | € 12,79* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,15* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 9,47* | € 13,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|