Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C311D86 Herst.-Nr.: 021926 EAN/GTIN: 4010337219262 |
| |
|
|  |  |
 | Gehäuse AP 1f Kst alu System 55 AP-Rahm Aufputz-Rahmen 021926 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Einheiten: | 1 | Farbe: | Aluminium | Form: | quadratisch | Mit Verschraubungseinführung: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Aufputz-Rahmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, gira 1-fach rahmen, schalterabdeckung, gira 1fach rahmen, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 6,27* | € 8,96* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,48* | € 9,23* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,79* | € 9,64* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,80* | € 9,66* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 7,48* | € 10,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|