Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugtaster-Modul 1W UP Einsatz m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 016500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugtaster-Modul 1W UP Einsatz m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Zugtaster-Modul 1W UP Einsatz m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-C310J00
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016500
EAN/GTIN:
     4010337165002
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Zugtaster
notruf taster gira
notruf taster
Zugtaster-Modul 1W UP Einsatz m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 016500
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Zugschnur
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 14,95*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 14,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 15,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 15,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.