Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws MULTI CONCEPT ST L613mm H131mm 8249044405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Gehäuse weiß 8249044405
LED-Panel Gehäuse weiß 8249044405
Artikel-Nr.:
     262-C310E84
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044405
EAN/GTIN:
     5703821174329
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Aufbaugehäuse ws MULTI CONCEPT ST L613mm H131mm 8249044405
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
613 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
131 mm
Länge:
613 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,38*
€ 138,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,12*
€ 140,27*
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 153,42*
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 159,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,82*
€ 200,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.