Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C305F19 Herst.-Nr.: 937722509 EAN/GTIN: 4011334240303 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul ws 1S UP INTEGRO IP20 FLOWPURE m.Bel Mit Beleuchtung glz 937722509 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 55.5 mm | Gerätehöhe: | 55.5 mm | Gerätetiefe: | 24.1 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 13 mm | Mit Beleuchtung: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl: | 1 | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: berker wippentaster, taster up-einsätze, wipptaster weiß, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,09* | € 18,49* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,71* | € 20,41* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,56* | € 24,58* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,54* | € 25,86* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 19,25* | € 26,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|