Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C305E92 Herst.-Nr.: 936562501 EAN/GTIN: 4011334240082 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter br mt INTEGRO FLOWPURE UP IP20 1f 16AX 936562501 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 16 A | Einbautiefe: | 10 mm | Farbe: | braun | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 55.5 mm | Gerätehöhe: | 55.5 mm | Gerätetiefe: | 25 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 13 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 8017 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 16 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | nicht verfügbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter 16a, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 7,12* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 7,59* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,91* | € 8,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,23* | € 8,82* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,10* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|