Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C305C48 Herst.-Nr.: 10159909 EAN/GTIN: 4011334230601 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen 5f polws mt S.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 10159909 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 5 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 0 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 365 mm | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 0 mm | Einbaubreite: | 56 mm | Einbauhöhe: | 56 mm | Farbe: | polarweiß | weiß | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 80.5 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK05 | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 9.5 mm | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, abdeckrahmen 5 fach, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,56* | € 16,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,34* | € 17,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 17,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,27* | € 17,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,97* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|