Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C304H40 Herst.-Nr.: 1809 EAN/GTIN: 4011334216124 |
|
|
| | |
| Elektronikdose oval TS Kst oval IP20 133x68,5x41,7mm 1809 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 2 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Gerätedose | Bestückung: | ohne | Breite: | 68.5 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | schwarz | Form: | oval | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Halogenfrei: | ja | Koppelbar: | ja | Länge: | 133 mm | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Spezielle Anwendung: | ohne | Tiefe: | 41.7 - 41.7 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 4,12* | € 4,80* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,14* | € 6,04* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|