Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Glimmlampe 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast 160002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steck-Glimmlampe 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast
Steck-Glimmlampe 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast
Artikel-Nr.:
     262-C302A06
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     160002
EAN/GTIN:
     4011334219286
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Steck-Glimmlampe 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast 160002
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
grau | orange
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0.0009 A A
Nennstromaufnahme:
0.9 mA
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,60*
4 Tage
26
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.