Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil alu IP20 2000x18,5x17mm Zubehör APF200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu
Alu
Artikel-Nr.:
     262-C299A92
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APF200
EAN/GTIN:
     4037293364348
Suchbegriffe:
Flachprofil
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil alu IP20 2000x18,5x17mm Zubehör APF200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
18.5
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
17
Länge:
2000
Schutzart (IP):
IP20
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 69,00*
ab € 9,69*
€ 11,56*
1
€ 5,46*
ab € 9,83*
€ 13,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 14,11*
3 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 10,07*
€ 14,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 10,62*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVN
KAK100
ab € 3,97*
Zubehör
Elektro-Vertrieb-Nürnberg
APFEAP
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.