| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C299A91 Herst.-Nr.: APF100 EAN/GTIN: 4037293364331 |
| |
|
| | |
| Profil alu IP20 Zubehör APF100 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Profil | Breite: | 19 | Farbe: | Aluminium | Länge: | 1000 | Schutzart (IP): | IP20 | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, LED-Band Profil, LED-Lichtschnur Profil, LED-Streifen Profil, Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, U-Profil, kabelkanal aluminium 1m, alu flachprofil, flachprofil 1000mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 5,18* | € 6,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,93* | € 7,26* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,97* | € 7,27* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 7,69* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,50* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|