Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog REG DC 24V 99999h IP65 netzsync BZ14524V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C298H01
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1459024
EAN/GTIN:
     4003468141021
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog REG DC 24V 99999h IP65 netzsync BZ14524V
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
6
Ausführung:
analog
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
55 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
65.5 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
DC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Zähler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 58,91*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 47,66*
€ 59,49*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 47,37*
€ 59,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,83*
€ 59,86*
€ 5,46*
ab € 49,12*
€ 61,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.