Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Rundsteckkupplung MC4 10qmm 43A IP65 Crimp Zinn ger PV-KBT4/10II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C249F68
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0034P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
PV-Rundsteckkupplung MC4 10qmm 43A IP65 Crimp Zinn ger PV-KBT4/10II
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 - 10 mm²
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom In:
43 A
Für Kabelaußendurchmesser:
5.9 - 8.8 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,23*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 4,25*
1 Tag
1583
€ 5,90*
ab € 2,8067*
€ 4,4267*
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,83166*
€ 5,94166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94166*
€ 7,07058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16166*
€ 6,14238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96166*
€ 5,90438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69166*
€ 5,58308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56166*
€ 5,42838
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,83166*
€ 4,55968
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-20100
ab € 304,6862*
Zubehör
Stäubli
32.6020-21100
ab € 298,35*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 19,90*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 266,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.